Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkabelschuh, gestanzt, 6 - 10 mm², M6, 2 Schrauben, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-572R6
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     572R6
EAN/GTIN:
     4012078475266
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Galvanisch Verzinnt, Werkstoff Cu-ETP. 2 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
6 mm² | 10 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
6 mm² | 10 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.