Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkabelschuh, gestanzt, 16 - 25 mm², M8, 4 Schrauben, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     262-B121J50
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     584R8BK
EAN/GTIN:
     4012078474870
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Werkstoff Cu-ETP, blank. 4 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
16 mm² | 25 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
16 mm² | 25 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,59965*
€ 3,44965*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,52*
€ 3,68*
3 Tage
33
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,53263*
€ 3,70263*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,9539*
€ 3,9039*
20 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,9962*
€ 3,9662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,44965*
€ 4,10508
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18965*
€ 3,79568
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59965*
€ 3,09358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 86,24125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.