Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Klemmkabelschuh
>
Artikel
Klemmkabelschuh, gestanzt, 25 - 35 mm², M12, 4 Schrauben, blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3686-585R12BK
Hersteller:
Klauke
Herst.-Nr.:
585R12BK
EAN/GTIN:
4012078474917
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Werkstoff Cu-ETP, blank. 4 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
25 mm² | 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
25 mm² | 35 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
12
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektro
>
Produkte für die Elektroinstallation
>
Sonderausführungen
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Klemmkabelschuh
,
Schraubkabelschuh
,
schraube m12 din 933
,
din 933
,
din 933 blank
,
Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,5178*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7178*
€ 4,42418
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6378*
€ 4,32898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5778*
€ 4,25758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4278*
€ 4,07908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1578*
€ 3,75778
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5178*
€ 2,99618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen