Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Klemmkabelschuh
>
Artikel
Klemmkabelschuh, gestanzt, 25 - 35 mm², M8, 4 Schrauben, verzinnt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3686-585R8
Hersteller:
Klauke
Herst.-Nr.:
585R8
EAN/GTIN:
4012078474924
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Galvanisch Verzinnt, Werkstoff Cu-ETP. 4 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
25 mm² | 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
25 mm² | 35 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrische Verbindungstechnik
>
Klemmen und Schraubverbinder
>
Klemmkabelschuhe - Cu
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Klemmkabelschuh
,
Schraubkabelschuh
,
Ringkabelschuh
,
Ringzungen Kabelschuh
,
klauke ringkabelschuh 35mm²
,
din 933
,
din 933 m5
,
Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,7136*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5936*
€ 4,27638
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2836*
€ 3,90748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7136*
€ 3,22918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen