Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Klemmkabelschuh
>
Artikel
Klemmkabelschuh, gestanzt, 25 - 35 mm², M8, 4 Schrauben, blank
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Klauke
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0803256
Hersteller:
Klauke
Herst.-Nr.:
585R8BK
EAN/GTIN:
4012078474931
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Werkstoff Cu-ETP, blank. 4 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
25 mm² | 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
25 mm² | 35 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektro
>
Produkte für die Elektroinstallation
>
Sonderausführungen
Weitere Suchbegriffe:
DIN 84 Zylinderschraube
,
DIN EN ISO 1207
,
ISO 1207
,
Schlitzschraube DIN 84
,
Schlitzschraube DIN EN ISO 1207
,
Schlitzschraube ISO 1207
,
Schraube DIN 84
,
Schraube DIN EN ISO 1207
,
Schraube ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube DIN 84
,
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube ISO 1207
,
Zylinderschraube DIN 84
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderschraube ISO 1207
,
DIN 933
,
DIN EN ISO 4017
,
DIN ISO 4017
,
ISO 4017
,
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Klemmkabelschuh
,
Schraubkabelschuh
,
din 933 blank
,
din 933
,
klemmkabelschuh klauke
,
Kabelschuh
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,77173*
€ 3,72173*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,76*
€ 4,06*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,081*
€ 4,131*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,3117*
€ 4,4017*
Lager 986
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 3,4341*
€ 5,0141*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,72173*
€ 4,42886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44173*
€ 4,09566
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77173*
€ 3,29836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 93,04325* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen