Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Klemmkabelschuh
>
Artikel
Klemmkabelschuh, gestanzt, 35 - 50 mm², M12, 4 Schrauben, verzinnt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3686-586R12
Hersteller:
Klauke
Herst.-Nr.:
586R12
EAN/GTIN:
4012078474962
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Galvanisch Verzinnt, Werkstoff Cu-ETP. 4 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
35 mm² | 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
35 mm² | 50 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
12
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrische Verbindungstechnik
>
Klemmen und Schraubverbinder
>
Klemmkabelschuhe - Cu
Weitere Suchbegriffe:
DIN 84 Zylinderschraube
,
DIN EN ISO 1207
,
ISO 1207
,
Schlitzschraube DIN 84
,
Schlitzschraube DIN EN ISO 1207
,
Schlitzschraube ISO 1207
,
Schraube DIN 84
,
Schraube DIN EN ISO 1207
,
Schraube ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube DIN 84
,
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderkopfschraube ISO 1207
,
Zylinderschraube DIN 84
,
Zylinderschraube DIN EN ISO 1207
,
Zylinderschraube ISO 1207
,
DIN 933
,
DIN EN ISO 4017
,
DIN ISO 4017
,
ISO 4017
,
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Klemmkabelschuh
,
Schraubkabelschuh
,
klemmkabelschuh klauke
,
din 933
,
vz din 84
,
Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,69*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen