Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkabelschuh, gestanzt, 95 - 150 mm², M10, 4 Schrauben, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-589R10
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     589R10
EAN/GTIN:
     4012078475068
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Galvanisch Verzinnt, Werkstoff Cu-ETP. 4 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95 mm² | 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
95 mm² | 150 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.