Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkabelschuh, gestanzt, 95 - 150 mm², M16, 4 Schrauben, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-589R16
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     589R16
EAN/GTIN:
     4012078475105
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Galvanisch Verzinnt, Werkstoff Cu-ETP. 4 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95 mm² | 150 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
95 mm² | 150 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
12
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
blank
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44898*
€ 18,38429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39898*
€ 18,32479
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98898*
€ 16,64689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,1725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.