Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmkabelschuh, gestanzt, 150 - 240 mm², M12, 4 Schrauben, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-590R12
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     590R12
EAN/GTIN:
     4012078475143
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zum Verschrauben von Leitern nach VDE 0295 Klasse 1 und 2, beispielsweise im Blitzschutzbereich. Auch zum Verarbeiten im Freien. Galvanisch Verzinnt, Werkstoff Cu-ETP. 4 Schrauben: DIN 84 / DIN 933 Bronze, F 60.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
150 mm² | 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
150 mm² | 240 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
12
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,102*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,552*
€ 20,88688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,452*
€ 20,76788
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,932*
€ 20,14908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,272*
€ 19,36368
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,102*
€ 16,78138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.