Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh, 10 mm², M5, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-59N5
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     59N5
EAN/GTIN:
     4012078045308
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für hohe Temperaturen bis 650 °C geeignet. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Reinnickel.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
5
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff:
Nickel
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberfläche:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Nickelkabelschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4234*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23741*
€ 6,23252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13741*
€ 6,11352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01741*
€ 5,97072
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73741*
€ 5,63752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33741*
€ 5,16152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,235*
€ 5,03965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,1434*
€ 4,93065
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4234*
€ 4,07385
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.