Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 35 mm², M6, mit Sichtloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-5SG6MS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     5SG6MS
EAN/GTIN:
     4012078461504
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
35 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Schaltgeräteanschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3464*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0064*
€ 3,57762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9364*
€ 3,49432
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8764*
€ 3,42292
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6964*
€ 3,20872
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3464*
€ 2,79222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.