Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh isoliert, M10, 16 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-603R10
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     603R10
EAN/GTIN:
     4012078468114
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung notwendig. Wird direkt mit der Isolation verpresst. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Temperaturbelastbarkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt. Kabelschuh: Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isolierhülse: PA, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
ja
Farbe der Isolation:
blau
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82568*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,16568*
€ 1,38716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12568*
€ 1,33956
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,03568*
€ 1,23246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99568*
€ 1,18486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95568*
€ 1,13726
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,82568*
€ 0,98256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.