| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-604R10 Herst.-Nr.: 604R10 EAN/GTIN: 4012078460606 |
| |
|
| | |
| Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Keine weitere Isolierung der verpressten Verbindung notwendig. Wird direkt mit der Isolation verpresst. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Temperaturbelastbarkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt. Kabelschuh: Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Isolierhülse: PA, halogenfrei. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß metrisch: | 10 | Anschlusswinkel: | gerade | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | ja | Farbe der Isolation: | gelb | Mit Sichtloch: | nein | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Werkstoff: | Kupfer | Nennquerschnitt: | 25 mm² | Oberfläche: | verzinnt | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh |
| | |
| |