Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh isoliert, M3, 0,1 - 0,4 mm², Gabelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-619C3
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     619C3
EAN/GTIN:
     4012078047388
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
klauke gabel-kabelschuh
Mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
3
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
ja
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
0.1 mm² | 0.4 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh, gabelkabelschuh m3, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1005*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.