Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh isoliert, M3 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40057414
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6203
EAN/GTIN:
     4012078000895
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
klauke ringkabelschuh rot
Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
3
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
ja
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, Kabelschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,079*
€ 0,1128*
4 Tage
2600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0797*
€ 0,113*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0813*
€ 0,113*
1 Tag
200
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,084*
€ 0,1173*
2 Tage
24500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,08474*
€ 0,11834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.