Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh isoliert, M6 DIN 46237, Isolierhülse PA, 1,5-2,5 mm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121913
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6306
EAN/GTIN:
     4012078000925
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
klauke quetschkabelschuh 1,5-2,5 qm...
Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
ja
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh klauke, quetschkabelschuh, Kabelschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,03*
€ 5,93*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 14,03*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,76*
€ 14,06*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,06*
€ 14,92*
4 Tage
70
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,12*
€ 14,94*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,93*
€ 7,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 250000 Pakete
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,403* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.