Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh isoliert, M3, DIN 46237, 1,5-2,5 mm², Gabelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-630C3
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     630C3
EAN/GTIN:
     4012078024600
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
3
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
ja
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,089*
  
Preis gilt ab 140.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 140000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.