Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh isoliert, M4, DIN 46237, 1,5-2,5 mm², Gabelform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40018152
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     630C4
EAN/GTIN:
     4012078000840
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Gabelformausführung für die einfache Montage durch direktes Unterschrauben. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
4
Flanschform:
Gabelform
Nach DIN:
ja
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh, Kabelschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,078*
€ 0,1095*
4 Tage
2500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0781*
€ 0,1097*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,079*
€ 0,1101*
2 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0929*
€ 0,129*
3 Tage
10000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,09353*
€ 0,12993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.