Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh, 70 mm², M10, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-64N10
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     64N10
EAN/GTIN:
     4012078470810
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für hohe Temperaturen bis 650 °C geeignet. Plane Auflagefläche durch spezielle Stahlprägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Reinnickel.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Werkstoff:
Nickel
Nennquerschnitt:
70 mm²
Oberfläche:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,6821*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,99*
€ 21,4081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Stück
ab 125 Stück
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 15,6821*
€ 18,6617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.