Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuh isoliert, M5, Isolierhülse PA, 16 mm²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-6535
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     6535
EAN/GTIN:
     4012078017305
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh klauke
Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Maße im Leiteranschlussbereich entsprechend DIN 46234. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
5
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
nein
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,57*
€ 99,4483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,70*
€ 98,413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,21*
€ 95,4499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,10*
€ 91,749
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,02*
€ 77,3738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.