| |
|
| Artikel-Nr.: C3686-6558 Herst.-Nr.: 6558 EAN/GTIN: 4012078474641 |
| |
|
| | |
| Für Leiter z.B. nach VDE 0295 Klasse 2, 5 und 6. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isolierhülse PA, halogenfrei, mit Easy-Entry Kabeleinführung. Maße im Leiteranschlussbereich entsprechend DIN 46234. Mit Rillenprägung für bessere Kontakteigenschaften. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu-ETP. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß metrisch: | 8 | Flanschform: | Ringform | Nach DIN: | nein | Isolation: | PA | Farbe der Isolation: | rot | Nennquerschnitt: | 35 mm² | Bandware: | nein | Hülsenform: | kurz | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): | nein | Geeignet für Lackdraht: | nein | Geeignet für Rundleiter: | ja | Geeignet für Flachleiter: | nein | Für zugfeste Verbindungen: | nein | Werkstoff: | Kupfer | Oberfläche: | verzinnt | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |