Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 0,25 mm², 5 mm Länge, Cu versilbert


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-695
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     695
EAN/GTIN:
     4012078017763
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Hülsenlänge:
5 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00894*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,00894* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,01297*
€ 0,01543
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,01291*
€ 0,01536
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,01124*
€ 0,01338
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Paket
ab 3000000 Pakete
€ 0,00894*
€ 0,01064
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.