Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 10 mm², M12, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-702F12MS
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     702F12MS
EAN/GTIN:
     4012078468954
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
12
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
verschiedene
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42769*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,59769*
€ 0,71125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58769*
€ 0,69935
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53769*
€ 0,63985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51769*
€ 0,61605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49769*
€ 0,59225
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,42769*
€ 0,50895
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.