Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 16 mm², M10, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4502-07F1388
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     703F10MS
EAN/GTIN:
     4012078468978
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
verschiedene
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,73*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54806*
€ 0,76806*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,79*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,52*
€ 0,82*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6129*
€ 0,8529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.