Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkabelschuh isoliert, 1,5-2,5 mm², Länge 27,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-35807103
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     710L
EAN/GTIN:
     4012078025447
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
quetschkabelschuh klauke
quetschkabelschuh
Mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Flanschform:
Stiftform
Nach DIN:
ja
Isolation:
PA
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Steckkabelschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1991*
€ 0,2791*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1993*
€ 0,2821*
5 Tage
600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2005*
€ 0,2833*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2056*
€ 0,2856*
3 Tage
200
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,22085*
€ 0,31085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.