Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 0,75 mm², 8 mm Länge, Cu versilbert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-35807357
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     718
EAN/GTIN:
     4012078017848
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse klauke 0,75mm² grau
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 0,75 mm² grau
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,22*
€ 17,14*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,31*
€ 17,27*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,08*
€ 18,88*
42 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,36*
€ 18,88*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 14,93*
€ 20,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.