Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,5 mm², 6 mm Länge, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40057497
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     71S6V
EAN/GTIN:
     4012078018746
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,00697*
€ 0,00989*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00717*
€ 0,00992*
4 Tage
12000
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,00718*
€ 0,01003*
4 Tage
2000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,00778*
€ 0,01078*
2 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00778*
€ 0,01131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00989*
€ 0,01177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00697*
€ 0,00829
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.