Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse isoliert, 6,3x0,8 mm, 0,5-1 mm², PVC vollisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     262-B122I58
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     720V
EAN/GTIN:
     4012078000567
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Nach DIN 46245 Teil 3. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bei 70° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PVC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckhülse, Hülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11899*
€ 0,16499*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,129*
€ 0,1822*
5 Tage
3000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1309*
€ 0,1845*
5 Tage
2200
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14318*
€ 0,19618*
2 Tage
400
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1482*
€ 0,2032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16499*
€ 0,19634
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,15399*
€ 0,18325
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,14599*
€ 0,17373
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,13399*
€ 0,15945
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,11899*
€ 0,1416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,499* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.