Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 1,5 mm², 18 mm Länge, Cu versilbert


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-7218
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7218
EAN/GTIN:
     4012078017992
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 1,5mm²
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0266*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,02711* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,03621*
€ 0,04309
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Paket
ab 3000000 Pakete
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.