Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 1,5 mm², 20 mm Länge, Cu versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25807102
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7220
EAN/GTIN:
     4012078018005
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
20 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03081*
€ 0,04031*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03091*
€ 0,04041*
20 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0334*
€ 0,044*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,03505*
€ 0,04585*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,03682*
€ 0,04782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04031*
€ 0,04797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03991*
€ 0,04749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03681*
€ 0,0438
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03581*
€ 0,04261
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03421*
€ 0,04071
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03081*
€ 0,03666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 40,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.