Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 1,5 mm², 20 mm Länge, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40458949
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7220V
EAN/GTIN:
     4012078018890
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 1,5mm²
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
20 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0207*
€ 0,0298*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02111*
€ 0,03021*
42 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02127*
€ 0,03047*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,02417*
€ 0,03467*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0244*
€ 0,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.