Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse isoliert, 6,3x0,8 mm DIN 46245 Teil 3, 1,5-2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3461-40018169
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     730
EAN/GTIN:
     4012078000437
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Nach DIN 46245 Teil 3. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bei 70° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PVC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckhülse, Hülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0909*
€ 0,1282*
5 Tage
2300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0917*
€ 0,1283*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0927*
€ 0,1285*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09512*
€ 0,13092*
2 Tage
5600
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,0983*
€ 0,136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.