Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse isoliert, 7,7x0,8 mm, 0,5-1 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-7308
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7308
EAN/GTIN:
     4012078025324
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bei 70° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PVC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 7,7x0,8 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckhülse, Hülse
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.