Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverteiler, nicht-isoliert, 2,8x0,8 mm, CuZn verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     3517A-65807944
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     735
EAN/GTIN:
     4012078026161
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, flachstecker klauke, flachkabelschuh, Steckverteiler, Verteiler, Verbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1012*
€ 0,1425*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,10133*
€ 0,14273*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1007*
€ 0,1433*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1066*
€ 0,1486*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1221*
€ 0,1701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.