Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrohrkabelschuh für feindrähtige Leiter, 10 mm², M10, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-742F10
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     742F10
EAN/GTIN:
     4012078469708
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 90 grad klauke
presskabelschuh klauke
Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
verschiedene
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, Winkelrohrkabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4769*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6569*
€ 0,78171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6469*
€ 0,76981
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5969*
€ 0,71031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5669*
€ 0,67461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5469*
€ 0,65081
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4769*
€ 0,56751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.