Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0182748 Herst.-Nr.: 742F8 EAN/GTIN: 4012078469746 |
| |
|
| | |
| Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß metrisch: | 8 | Anschlusswinkel: | 90° | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | nein | Mit Sichtloch: | nein | Leiter-Klasse: | verschiedene | Werkstoff: | Kupfer | Nennquerschnitt: | 10 mm² | Oberfläche: | verzinnt | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,47638* | € 0,67638* | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4769* | € 0,6769* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,4782* | € 0,6782* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,49* | € 0,70* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4989* | € 0,7114* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,819* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|