Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelrohrkabelschuh für feindrähtige Leiter, 35 mm², M6, 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-745F6
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     745F6
EAN/GTIN:
     4012078462747
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 90 grad klauke
presskabelschuh klauke
Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
nein
Leiter-Klasse:
verschiedene
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
35 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, Winkelrohrkabelschuh, Kabelschuh
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2864*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8164*
€ 2,16152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6864*
€ 2,00682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5464*
€ 1,84022
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2864*
€ 1,53082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.