Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 6 mm², 15 mm Länge, Cu verzinnt


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-7515V
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7515V
EAN/GTIN:
     4012078089159
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülse 6mm²
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0242*
  
Preis gilt ab 750.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0247* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Paket
ab 750000 Pakete
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.