Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen nach DIN, 10 mm², 10 mm, Cu ,versilbert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aderendhülsen nach DIN, 10 mm², 10 mm, Cu ,versilbert
Aderendhülsen nach DIN, 10 mm², 10 mm, Cu ,versilbert
Artikel-Nr.:
     C3686-755
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     755
EAN/GTIN:
     4012078072823
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
flachsteckverbinder
Aderendhülsen nach DIN, 10 mm², 10 mm, Cu ,versilbert. Maße im Steckbereich nach DIN 46244. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Isolation:
nicht isoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverteiler, Verteiler, Verbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,1701*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.