Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 25 mm², 25 mm Länge, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-25806078
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7825V
EAN/GTIN:
     4012078481144
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen 25mm²
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0813*
€ 0,1161*
4 Tage
1150
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0799*
€ 0,1164*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0854*
€ 0,1216*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08664*
€ 0,12224*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0965*
€ 0,1353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 5,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.