Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 25 mm², 32 mm Länge, Cu verzinnt


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-7832V
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7832V
EAN/GTIN:
     4012078481168
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen 25mm²
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1097*
  
Preis gilt ab 150.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1097* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.