Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 35 mm², 22 mm Länge, Cu versilbert


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-7922
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7922
EAN/GTIN:
     4012078480765
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülsen 35mm²
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
22 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1698*
  
Preis gilt ab 150.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,1698* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Paket
ab 150000 Pakete
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.