Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 50 mm², 32 mm Länge, Cu verzinnt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40458986
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8032V
EAN/GTIN:
     4012078481304
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,3277*
€ 0,4658*
50
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,3382*
€ 0,4682*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,34051*
€ 0,48051*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,3633*
€ 0,5133*
18 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,38667*
€ 0,53667*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,4658*
€ 0,5543
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,4477*
€ 0,53276
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,3277* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 23,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.