Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsverteiler Elastik, 1 x 2,8x0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-8151
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8151
EAN/GTIN:
     4012078025010
Suchbegriffe:
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
klauke flachsteckverbinder
flachsteckverbinder
Mit Flachsteckern 2,8 x 0,8 mm. 1-polig. Weitere Polzahlen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
sonstige
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Leitungsverteiler, Verbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2694*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3591*
€ 0,42733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.