Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker isoliert, 2,8x0,5 mm, 0,5-1 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-8201C
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8201C
EAN/GTIN:
     4012078450232
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachstecker klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
0.5 mm² | 1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
PA
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Stecker, Verbinder
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1394*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1994*
€ 0,23729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.