Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse isoliert, 2,8x0,5 mm, 1,5-2,5 mm², PVC vollisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     4792-40070746
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8301V
EAN/GTIN:
     4012078450263
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 70° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PVC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,5 mm
Nennquerschnitt:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckhülse, Hülse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4792
1400
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2101*
€ 0,2801*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,30*
3 Tage
400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,22085*
€ 0,30085*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2283*
€ 0,3083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2801*
€ 0,33332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2101*
€ 0,25002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.