Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckhülse isoliert, 4,8x0,8 mm, 4-6 mm², PVC vollisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-H4012078447805
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8503V
EAN/GTIN:
     4012078450249
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülsen klauke
flachsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 70° C. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing). Isolierhülse: PVC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 4,8x0,8 mm
Nennquerschnitt:
4 mm² | 6 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
gelb
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckhülse, Hülse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2478*
€ 0,3378*
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,24864*
€ 0,33864*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2491*
€ 0,3391*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2571*
€ 0,3471*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2834*
€ 0,3834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3378*
€ 0,40198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.