Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 240 mm², 40 mm Länge, Cu versilbert


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-8640
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8640
EAN/GTIN:
     4012078435512
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
240 mm²
Hülsenlänge:
40 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,321*
  
Preis gilt ab 75.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,321* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 1,7373*
€ 2,06739
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,651*
€ 1,96469
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 1,531*
€ 1,82189
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,441*
€ 1,71479
pro Paket
ab 75000 Pakete
€ 1,321*
€ 1,57199
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.