Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 1,5 mm², M6, Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-92R6
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     92R6
EAN/GTIN:
     4012078001588
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
Für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Kl. 5. Mit Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Kabels. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Anschlusswinkel:
gerade
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Oberfläche:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kupferkabelschuh
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12076*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17076*
€ 0,2032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15576*
€ 0,18535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14376*
€ 0,17107
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,12076*
€ 0,1437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.