Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckhülse isoliert, d: 5 mm, 1,5-2,5 mm², CuSnZn verzinnt, PVC vollisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     262-B122I27
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     930
EAN/GTIN:
     4012078000765
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Rundsteckhülse
Rundstiftbuchse
klauke rundsteckhülse
Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Optimale Federeigenschaft und höhere Steckfestigkeit durch hochwertiges Bronzematerial. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 70° C. Verzinnt. Werkstoff CuSnZn (Bronze). Isolierhülse: PVC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
PVC
Werkstoff:
Bronze
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rundsteckhülse, Steckhülse, Hülse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,11579*
€ 0,15979*
1 Tag
600
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,164*
€ 0,224*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1678*
€ 0,2318*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1723*
€ 0,2323*
4 Tage
700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1708*
€ 0,234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15979*
€ 0,19015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14579*
€ 0,17349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13279*
€ 0,15802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11579*
€ 0,13779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,979* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.